曜日別特売
9210+SK23011 空調服フルセット高視認ベスト(横ファン) 9210 SK23011 Asahicho(旭蝶繊維) 78129576

フロントスタイル

9210+SK23011 空調服フルセット高視認ベスト(横ファン) 9210 SK23011 Asahicho(旭蝶繊維) 78129576
9210+SK23011 空調服フルセット高視認ベスト(横ファン) 9210 SK23011 Asahicho(旭蝶繊維) 78129576
9210+SK23011 空調服フルセット高視認ベスト(横ファン) 9210 SK23011 Asahicho(旭蝶繊維) 78129576
9210+SK23011 空調服フルセット高視認ベスト(横ファン) 9210 SK23011 Asahicho(旭蝶繊維) 78129576
9210+SK23011 空調服フルセット高視認ベスト(横ファン) 9210 SK23011 Asahicho(旭蝶繊維) 78129576
9210+SK23011 空調服フルセット高視認ベスト(横ファン) 9210 SK23011 Asahicho(旭蝶繊維) 78129576
9210+SK23011 空調服フルセット高視認ベスト(横ファン) 9210 SK23011 Asahicho(旭蝶繊維) 78129576
9210+SK23011 空調服フルセット高視認ベスト(横ファン) 9210 SK23011 Asahicho(旭蝶繊維) 78129576
9210+SK23011 空調服フルセット高視認ベスト(横ファン) 9210 SK23011 Asahicho(旭蝶繊維) 78129576
9210+SK23011 空調服フルセット高視認ベスト(横ファン) 9210 SK23011 Asahicho(旭蝶繊維) 78129576
9210+SK23011 空調服フルセット高視認ベスト(横ファン) 9210 SK23011 Asahicho(旭蝶繊維) 78129576
9210+SK23011 空調服フルセット高視認ベスト(横ファン) 9210 SK23011 Asahicho(旭蝶繊維) 78129576
9210+SK23011 空調服フルセット高視認ベスト(横ファン) 9210 SK23011 Asahicho(旭蝶繊維) 78129576
9210+SK23011 空調服フルセット高視認ベスト(横ファン) 9210 SK23011 Asahicho(旭蝶繊維) 78129576

空調服フルセット高視認ベスト(横ファン) 9210 SK23011

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズL
色蛍光イエロー、ファン:レッド
内容量1セット注文コード78129576品番9210+SK23011
参考基準価格(税別)¥32,900販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

横ファンタイプの高視認性ベストです。高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) により夜間や倉庫内でも安全に作業できます。空調服スターターキットSK23011とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。

用途
夏場の熱い環境を涼しく快適に。薄暗い倉庫内、高速道路等の危険な路上での視認性の確保になり、横ファンタイプにすることで着席時も邪魔になりにくい設計になっています。
色
蛍光イエロー、ファン:レッド
サイズ
L
胸囲(cm)
118
肩幅(cm)
45
着丈(cm)
69
仕様
14 蛍光イエロー/L/16 レッド/F,14イエローL16レッドF
最大風量(L/sec)
106
最大電圧(V)
18
注意
※この空調服は(株)空調服の商品です。ご利用の際、ファン、バッテリー、ケーブルなどの付属品は同一メーカーでのご利用をお願いします。他メーカーとの組み合わせは故障の原因となる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする