曜日別特売

空調服フルセット高視認半袖ブルゾン(横ファン) 9211 SK25011

空調服フルセット高視認半袖ブルゾン(横ファン) 9211 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認半袖ブルゾン(横ファン) 9211 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認半袖ブルゾン(横ファン) 9211 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認半袖ブルゾン(横ファン) 9211 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認半袖ブルゾン(横ファン) 9211 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認半袖ブルゾン(横ファン) 9211 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認半袖ブルゾン(横ファン) 9211 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認半袖ブルゾン(横ファン) 9211 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)

横ファンタイプの高視認性半袖ブルゾンです。高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) により夜間や倉庫内でも安全に作業できます。空調服スターターキットSK25011とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。

用途
夏場の熱い環境を涼しく快適に。薄暗い倉庫内、高速道路等の危険な路上での視認性の確保になり、横ファンタイプにすることで着席時も邪魔になりにくい設計になっています。
セット内容
空調服(R)高視認半袖ブルゾン:9211/空調服(R)25Vスターターキット:SK25011【キット内容:ワンタッチファン(2個)、バッテリーセット(バッテリー、バッテリーケース、急速AC充電アダプター)、ケーブル】
混率(%)
ポリエステル100
機能
撥水加工・帯電防止素材、高視認性(JIST8127適合/ISO20471適合)、反射材
素材
高密度タフタ
最大風量(L/sec)
103
最大電圧(V)
25
内容量
1セット
注意
※この空調服は(株)空調服の商品です。ご利用の際、ファン、バッテリー、ケーブルなどの付属品は同一メーカーでのご利用をお願いします。他メーカーとの組み合わせは故障の原因となる場合がございます。
全24種類を絞り込む
サイズ
色
胸囲(cm)
肩幅(cm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
781296199211+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブルーS1104126
¥38,500
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781296809211+SK25011蛍光イエロー、ファン:ブラックLL1224729
¥38,500
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781296899211+SK25011蛍光イエロー、ファン:グレーL1184528
¥38,500
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781297079211+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブラックM1144327
¥38,500
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781298819211+SK25011蛍光イエロー、ファン:ブラックM1144327
¥38,500
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781301799211+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブルーLL1224729
¥38,500
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781304509211+SK25011蛍光イエロー、ファン:ブルーL1184528
¥38,500
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781304959211+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブルーL1184528
¥38,500
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781309319211+SK25011蛍光イエロー、ファン:ブルーS1104126
¥38,500
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781311259211+SK25011蛍光イエロー、ファン:グレーM1144327
¥38,500
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781312299211+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブラックL1184528
¥38,500
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781312909211+SK25011蛍光オレンジ、ファン:グレーLL1224729
¥38,500
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781316159211+SK25011蛍光イエロー、ファン:ブルーLL1224729
¥38,500
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781316769211+SK25011蛍光イエロー、ファン:ブルーM1144327
¥38,500
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781318599211+SK25011蛍光イエロー、ファン:グレーLL1224729
¥38,500
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781320179211+SK25011蛍光オレンジ、ファン:グレーL1184528
¥38,500
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781320609211+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブラックS1104126
¥38,500
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781322799211+SK25011蛍光イエロー、ファン:グレーS1104126
¥38,500
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781322889211+SK25011蛍光イエロー、ファン:ブラックS1104126
¥38,500
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781329979211+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブラックLL1224729
¥38,500
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781330499211+SK25011蛍光オレンジ、ファン:グレーM1144327
¥38,500
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781330679211+SK25011蛍光イエロー、ファン:ブラックL1184528
¥38,500
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781332259211+SK25011蛍光オレンジ、ファン:ブルーM1144327
¥38,500
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
781338559211+SK25011蛍光オレンジ、ファン:グレーS1104126
¥38,500
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする