- 用途
- 夏場の熱い環境を涼しく快適に。薄暗い倉庫内、高速道路等の危険な路上での視認性の確保になり、横ファンタイプにすることで着席時も邪魔になりにくい設計になっています。
- 色
- 蛍光オレンジ、ファン:ブラック
- サイズ
- M
- 胸囲(cm)
- 114
- 肩幅(cm)
- 43
- 袖丈(cm)
- 27
- セット内容
- 空調服(R)高視認半袖ブルゾン:9211/空調服(R)25Vスターターキット:SK25011【キット内容:ワンタッチファン(2個)、バッテリーセット(バッテリー、バッテリーケース、急速AC充電アダプター)、ケーブル】
- 混率(%)
- ポリエステル100
- 着丈(cm)
- 67
- 機能
- 撥水加工・帯電防止素材、高視認性(JIST8127適合/ISO20471適合)、反射材
- 素材
- 高密度タフタ
- 最大風量(L/sec)
- 103
- 最大電圧(V)
- 25