曜日別特売

洋裁鋏 ハイクラスゴールド

洋裁鋏 ハイクラスゴールド - ダイヤウッド製作所洋裁鋏 ハイクラスゴールド - ダイヤウッド製作所洋裁鋏 ハイクラスゴールド - ダイヤウッド製作所洋裁鋏 ハイクラスゴールド - ダイヤウッド製作所洋裁鋏 ハイクラスゴールド - ダイヤウッド製作所洋裁鋏 ハイクラスゴールド - ダイヤウッド製作所洋裁鋏 ハイクラスゴールド - ダイヤウッド製作所洋裁鋏 ハイクラスゴールド - ダイヤウッド製作所

美しい洋裁鋏として定評のあったハイクラスゴールドとSSゴールド玉三郎が、10年の歳月を経て完全復活しました。
刀身は18クロームステンレスですので、長い間光沢を保ち続けます。
ゴールドのハンドル部分は真鍮を使用し、真鍮変色防止加工を施していますのでいつまでも美しく、変色しません。

用途
布地の裁断に
材質
ステンレス18Cr日立SLD/柄:真鍮メラミン加工
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78142876-300280
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
5日以内出荷
78142885-240220
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
78142901-280260
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
5日以内出荷
78142910-260240
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする