曜日別特売
- 洋裁鋏 ハイクラスゴールド ダイヤウッド製作所 78142901

- 洋裁鋏 ハイクラスゴールド ダイヤウッド製作所 78142901
- 洋裁鋏 ハイクラスゴールド ダイヤウッド製作所 78142901
- 洋裁鋏 ハイクラスゴールド ダイヤウッド製作所 78142901
- 洋裁鋏 ハイクラスゴールド ダイヤウッド製作所 78142901
- 洋裁鋏 ハイクラスゴールド ダイヤウッド製作所 78142901
- 洋裁鋏 ハイクラスゴールド ダイヤウッド製作所 78142901

洋裁鋏 ハイクラスゴールド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
全長(mm)280
内容量1個注文コード78142901品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

美しい洋裁鋏として定評のあったハイクラスゴールドとSSゴールド玉三郎が、10年の歳月を経て完全復活しました。
刀身は18クロームステンレスですので、長い間光沢を保ち続けます。
ゴールドのハンドル部分は真鍮を使用し、真鍮変色防止加工を施していますのでいつまでも美しく、変色しません。

用途
布地の裁断に
全長(mm)
280
質量(g)
260
材質
ステンレス18Cr日立SLD/柄:真鍮メラミン加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする