アルミ メッキ (フロント)
アクティブオリジナルのACパフォーマンスラインは、純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造に持ち、ストリートでの安全性を確保。カシメカラーには高耐久性のステンレススチールを採用しています。
車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。
標準はクリアホース仕様です。スモークホース仕様は品番末尾に「S」をつけてご注文ください。
付属するフィッティングパーツは車種により異なります。また、純正の形状とは異なる場合があります。
組付けにはモリブデングリスが必要です。
取り廻し欄「スタンダード」とは、純正と同じラインを通るホースレイアウトです。
- その他
- 【取り廻し】スタンダード
- 主な適合車種
- Z900 26
- 内容量
- 1箱
注意
※スモークホース仕様は品番末尾に”S”をつけてください。ブレーキ系 の新着商品
カテゴリ