曜日別特売

リアスプリング

リアスプリング - HYPERPRO(ハイパープロ)

ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。
サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。
・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。
・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。
・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
リアスプリングの色について
・モノショック用…パープル
・ツインショック用…ブラック
一部例外車種については製品ページの「ご注意」欄にその旨記載がございます。
各スプリング品番に掲載のセッティングデータを参照して基準のセッティングを行ってください。

内容量
1本
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
番号
調整方式
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7814858022095831【スプリング部材】1773【コンプレッション】LOW 8クリック戻し / HIGH 1.5回転戻し、【プリロード】HPA 1-2回転、【リバウンド】10クリック戻しHUSQVANA NORDEN901 EXPEDITION 23-24
¥25,000
¥24,980
¥27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
7814872022095851【スプリング部材】1773【コンプレッション】調整なし、【プリロード】1-2段目、【リバウンド】調整なしKTM 390 ADVENTURE R 25-26
¥25,000
¥24,980
¥27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
7814875622095871【スプリング部材】1088【コンプレッション】調整なし、【プリロード】3段目、【リバウンド】POS 3KTM 990 DUKE 24-26
¥25,000
¥24,980
¥27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする