リアスプリング(ローダウンタイプ:約-30mm)
スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。しなやかに衝撃を吸収し、奥で踏ん張るコンスタントライジングレートの滑らかな乗り心地をお楽しみください。
ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。
サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。
・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。
・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。
・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
リアスプリングの色について
・モノショック用…パープル
・ツインショック用…ブラック
一部例外車種については製品ページの「ご注意」欄にその旨記載がございます。
各スプリング品番に掲載のセッティングデータを参照して基準のセッティングを行ってください。
30mm以上のローダウンの場合、車体状態によってショートサイドスタンドが必要な場合があります。プリロード調整ができる車種は、サイドスタンドが使用できるローダウン量に調整しながらセッティングを行ってください。
画像ダウンロード
POP生成
- その他
- 【サグ値】50mm
- 番号
- 【スプリング部材】1774
- 調整方式
- 【コンプレッション】LOW 15クリック戻し / HIGH 1.5回転戻し、【プリロード】HPA 最弱、【リバウンド】15クリック戻し
- 主な適合車種
- HUSQVANA NORDEN901 EXPEDITION 23-24
- 内容量
- 1本
バイク部品 の新着商品
カテゴリ
























