しっぷ貼り&軟こうぬりセット
しっぷ貼りひとりでペッタンコ:背中や腰、肩などにひとりで湿布が貼れます。患部に当てて、軽く押さえながら貼る方向にスッと動かすだけで、簡単に湿布が貼れます。湿布サイズは10cm×14cmを基準にしていますが、7×10cmのものやご自身でカットされたものにもご使用いただけます。
カットしてお使いの場合は必ずとちらか一方のサイズを7cm以上にしてください。
軟こうぬりちゃん:背中など塗りにくい患部にも、軟こうが塗れます。ひっくり返すと孫の手になります。
- 材質
- 本体/ABS樹脂、密着テープ/ナイロン、磁石/ネオジウム磁石、磁石受け/鉄(ニッケルメッキ)、軟こうぬりちゃん:持ち手、スライダー、ヘッドベース/ABS樹脂、ヘッド、孫の手突起部/エラストマー、ハンドル/ステンレス
- 寸法(mm)
- ペッタンコ/115×265×38、軟こうぬりちゃん/63×350×60
- 色
- ブルー
- 質量(g)
- ペッタンコ/143、軟こうぬりちゃん/87
- アズワン品番
- 54-2239-57
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
リハビリ・生活補助 の新着商品
カテゴリ



























