ASH-1040BL しっぷ貼り&軟こうぬりセット スマイルキッズ 78156000

ASH-1040BL しっぷ貼り&軟こうぬりセット スマイルキッズ 78156000
ASH-1040BL しっぷ貼り&軟こうぬりセット スマイルキッズ 78156000
ASH-1040BL しっぷ貼り&軟こうぬりセット スマイルキッズ 78156000
ASH-1040BL しっぷ貼り&軟こうぬりセット スマイルキッズ 78156000
ASH-1040BL しっぷ貼り&軟こうぬりセット スマイルキッズ 78156000

しっぷ貼り&軟こうぬりセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78156000
品番
ASH-1040BL
参考基準価格(税別)¥2,830販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

しっぷ貼りひとりでペッタンコ:背中や腰、肩などにひとりで湿布が貼れます。患部に当てて、軽く押さえながら貼る方向にスッと動かすだけで、簡単に湿布が貼れます。湿布サイズは10cm×14cmを基準にしていますが、7×10cmのものやご自身でカットされたものにもご使用いただけます。
カットしてお使いの場合は必ずとちらか一方のサイズを7cm以上にしてください。
軟こうぬりちゃん:背中など塗りにくい患部にも、軟こうが塗れます。ひっくり返すと孫の手になります。

材質
本体/ABS樹脂、密着テープ/ナイロン、磁石/ネオジウム磁石、磁石受け/鉄(ニッケルメッキ)、軟こうぬりちゃん:持ち手、スライダー、ヘッドベース/ABS樹脂、ヘッド、孫の手突起部/エラストマー、ハンドル/ステンレス
寸法(mm)
ペッタンコ/115×265×38、軟こうぬりちゃん/63×350×60
ブルー
質量(g)
ペッタンコ/143、軟こうぬりちゃん/87
アズワン品番
54-2239-57
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする