穂苅製作所
スマイル・オン21 SOB-21
簡単に温野菜やご飯が炊けるレンジボウルです。
材質
本体:TPX、蓋:ポリプロピレン
外径×高さH(Φmm×mm)
210×105
コード
439000030
耐熱温度(℃)
本体:-20~200、蓋:-20~120
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78155738
-
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください