穂苅製作所
スマイル・オン21 SOB-21
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78155738
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
簡単に温野菜やご飯が炊けるレンジボウルです。
材質
本体:TPX、蓋:ポリプロピレン
外径×高さH(Φmm×mm)
210×105
コード
439000030
耐熱温度(℃)
本体:-20~200、蓋:-20~120