ステン (フロント)
カシメ結合の採用や劣化に強い素材の選択など、機能部品としての確かな性能と安全性を持つイギリス グッドリッジ社のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。
車種別ボルトオンキットには、ホースのほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。
ホース:ステンメッシュホース(ビニールコーティング)
フィッティング:ステンレス
標準はクリアホース仕様です。スモークホース仕様は品番末尾に「S」をつけてご注文ください。
付属するフィッティングパーツは車種により異なります。また、純正の形状とは異なる場合があります。
組付けにはモリブデングリスが必要です。
取り廻し欄「スタンダード」とは、純正と同じラインを通るホースレイアウトです。
- その他
- 【取り廻し】スタンダード
- 主な適合車種
- DR-Z4SM 25/DR-Z4S 25
- 内容量
- 1箱
注意
※ホースガイド(保護チューブ)付き。※スモークホース仕様は品番末尾に”S”をつけてください。
ブレーキ系 の新着商品
カテゴリ





























