グリーンポット
ノード コニック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(L)
45
45
28
14
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
78167656
品番
AN-NC5040WH
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
個性的なサンドブラスト仕上げ。風化した砂岩のような削られた表面が、荒々しく野性的な印象を与えてくれます。
仕様
(底穴)あり
材質
ファイバーセメント
質量(kg)
13.7
色
ホワイト
容量(L)
45
外寸法(Φ×Hmm)
500×400
寸法(cm)
50
寸法(Φ×高さH)(cm)
内寸法:43×38
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
*コンクリートの性質上、使用環境により表面が白くなる白華現象が起こる場合がございます。コンクリートの独特な表面の風合いを出しているため、個体差が多少ございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません