曜日別特売
AN-NC3027WH ノード コニック グリーンポット 78168320

ノード コニック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
容量(L)14
内容量1個注文コード78168320品番AN-NC3027WH
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

個性的なサンドブラスト仕上げ。風化した砂岩のような削られた表面が、荒々しく野性的な印象を与えてくれます。

仕様
(底穴)あり
材質
ファイバーセメント
質量(kg)
5.2
ホワイト
容量(L)
14
外寸法(Φ×Hmm)
300×270
寸法(cm)
30
寸法(Φ×高さH)(cm)
内寸法:26×26
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
*コンクリートの性質上、使用環境により表面が白くなる白華現象が起こる場合がございます。コンクリートの独特な表面の風合いを出しているため、個体差が多少ございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする