センコー
ブロッサム 拭けるPVCスリッパ
花束を持ったスヌーピーが印象的な拭けるスリッパ
サイズ(cm)
22-24
素材
【甲表・中板】ポリ塩化ビニル樹脂(PVC)【甲裏】ポリエステル【底材】PVC
内容量
1足
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78175189
60847
ローズ
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
78175207
60846
グレー
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください