60846 ブロッサム 拭けるPVCスリッパ センコー 78175207

60846 ブロッサム 拭けるPVCスリッパ センコー 78175207
60846 ブロッサム 拭けるPVCスリッパ センコー 78175207

ブロッサム 拭けるPVCスリッパ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色グレー
内容量1足注文コード78175207品番60846
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

花束を持ったスヌーピーが印象的な拭けるスリッパ

色
グレー
サイズ(cm)
22-24
素材
【甲表・中板】ポリ塩化ビニル樹脂(PVC)【甲裏】ポリエステル【底材】PVC

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする