フルフラワー 拭けるPVCスリッパ

フルフラワー 拭けるPVCスリッパ - センコーフルフラワー 拭けるPVCスリッパ - センコーフルフラワー 拭けるPVCスリッパ - センコーフルフラワー 拭けるPVCスリッパ - センコー

花に囲まれたミッフィーが可愛らしい拭けるスリッパ

サイズ(cm)
22-24
素材
【甲表・中板】ポリ塩化ビニル樹脂(PVC)【甲裏】ポリエステル【底材】PVC
内容量
1足
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61366 781751807817518061366ブラウン
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
61367 781751987817519861367グリーン
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする