センコー
フルフラワー 拭けるPVCスリッパ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラウン
グリーン
ブラウン
全2種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
78175180
品番
61366
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
花に囲まれたミッフィーが可愛らしい拭けるスリッパ
色
ブラウン
サイズ(cm)
22-24
素材
【甲表・中板】ポリ塩化ビニル樹脂(PVC)【甲裏】ポリエステル【底材】PVC