ブロッサム 拭けるPVCスリッパ

ブロッサム 拭けるPVCスリッパ - センコーブロッサム 拭けるPVCスリッパ - センコーブロッサム 拭けるPVCスリッパ - センコーブロッサム 拭けるPVCスリッパ - センコーブロッサム 拭けるPVCスリッパ - センコーブロッサム 拭けるPVCスリッパ - センコーブロッサム 拭けるPVCスリッパ - センコーブロッサム 拭けるPVCスリッパ - センコー
サイズ(cm)
22-24
素材
甲表・中板:ポリ塩化ビニル樹脂(PVC)、甲裏:ポリエステル、底材:PVC
内容量
1足
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61367 781685577816855761367グリーン
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
61366 781685667816856661366ブラウン
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
60847 781685757816857560847ローズ
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
60846 781685917816859160846グレー
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする