センコー
ブロッサム 拭けるPVCスリッパ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラウン
グリーン
グレー
ブラウン
ローズ
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
78168566
品番
61366
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
色
ブラウン
サイズ(cm)
22-24
素材
甲表・中板:ポリ塩化ビニル樹脂(PVC)、甲裏:ポリエステル、底材:PVC