サンダル型上履き
EVA素材の一体成型なので、弾力性・耐久性に優れ、底剥がれの心配がありません。足うらの凹凸形状は滑り止め効果があり、足のベトつきを軽減して足裏を爽やかに保ちます。名前を書くスペースが2ヶ所あるので、下駄箱に入っていても自分の名前を見つけやすくとても便利。軽量(片足約165g)で長時間履いていても疲れにくく、足に優しいサンダルです。緊急時(地震など)はベルトを掛ければ脱げ難く安全歩行。シューズのようなサンダルで踵を深く包み脱げ難い。踵に取り付けたラバークレープは、濡れた廊下やコンクリート面でも滑りにくく、耐久性に優れています。
- 用途
- 学校・病院・介護施設・スポーツジムスタッフ・オフィスに最適。
- 素材
- エチレン酢酸ビニール
- 内容量
- 1足
注意
※長時間高温の直射日光の当たる場所に放置しないでください。変形の原因となります。全32種類を絞り込む
色
サイズ(cm)
サンダル の新着商品
カテゴリ