曜日別特売

UHS-I対応 Class10 microSDXCメモリカード 128GB

UHS-I対応 Class10 microSDXCメモリカード 128GB - キオクシア(KIOXIA)

インターフェイス:UHSーⅠ SDスピードクラス:C10 UHSスピードクラス:U3 ビデオスピードクラス:V30 アプリケーションパフォーマンスクラス:A2 規格:SDXC 最大転送速度:指定カードリーダ使用時 読出160MB/s書込50MB/s SDR104モード 読出100MB/s書込50MB/s

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78177438KMU-C128G
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする