曜日別特売

防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ(R)(標準センサTSP-100付)

防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ(R)(標準センサTSP-100付) - サーモポート

「サニタリーサーモ」は食品内部温度・液温を簡単に測定できる突き刺しセンサタイプの防水ハンディ温度計です。
食品製造分野の調理・加工現場を知り尽くした技術と経験により、現場の皆様が本当に安心して使える防水ハンディ温度計を作りました。
本体は抗菌樹脂、センサはステンレス。衛生的で強いディフェンスボディです。-50℃~280℃の広い温度測定範囲を実現しています。
安心防水構造ですので本体に水がかかってもOKですし、丸洗いもできます。(JIS C 0920「保護等級6」)
連続2000時間(約3ヶ月)使用できる省電力設計です。また充電式乾電池も使用することもできる環境配慮型製品です。
オートパワーオフ機能を装備していますので、電源切り忘れの心配がありません。(オートパワーOFF時間:30分)
落下衝撃吸収ゴムを採用により、落としても壊れにくく安心です。
本体には抗菌樹脂を採用し清潔です。また、耐油性ケーブルを採用しているので安心して作業ができます。
文字高が14ミリの大きな液晶表示で、しかも視認性を考慮した角度を持たせています。温度値が見やすく作業も快適です。
自己診断機能を装備していますので、電源を入れた時にもしトラブルがあった場合にはメッセージを表示します。
ネックストラップを使用すれば、片手で温度を測定することができます。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78175478TP-100MR
21,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする