高精度になった空調管理用温湿度計
日本の最低湿度は低いため、電気抵抗式湿度センサでは正確な計測ができません。その点「静電容量型湿度センサ」を採用したハイグロサーモⅡなら、低温測定が得意。露点、湿球温度を演算表示できるため、空調機器の管理に最適な温湿度計です
センサリフレッシュ機能付。高湿雰囲気(75%rh以上)にて水分吸着によりヒステリシスが生じたとき、湿度センサを約3~5℃加熱して、吸着した水分を脱着させることができます(センサリフレッシュ機能)。
露点・湿球温度表示。空調管理に必須な「露点 (dew-point temperature)」および「湿球温度(wet-bulb temperature)」を表示することができます。
自己診断機能付き。自己診断機能を装備しています。もしトラブルがあった場合、電源投入時にメッセージを表示します。液晶「SEL」表示は自己診断中を表しています。
本体・センサ着脱式。温湿度計本体とセンサプロープは着脱式です。メンテナンス性に優れており便利です。ご使用方法により各種センサを選ぶことができます。
低湿測定。湿度センサは静電容量型を採用しており低湿雰囲気の測定が可能です。冬場の乾燥した雰囲気で正確に温度計測ができます。
耐衝撃設計・持ちやすいホールド感落下衝撃吸収ゴムの採用により、落としても壊れにくく安心です。また、ゴムは持った時のホールド感を高め、すべりにくく、手に油が付着しても本器を落としにくくなっています。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 離島 | 1 | お送りできません |