デジタル温度計 A ミニ グレー

デジタル温度計 A ミニ グレー - シンワ測定デジタル温度計 A ミニ グレー - シンワ測定デジタル温度計 A ミニ グレー - シンワ測定デジタル温度計 A ミニ グレー - シンワ測定デジタル温度計 A ミニ グレー - シンワ測定デジタル温度計 A ミニ グレー - シンワ測定デジタル温度計 A ミニ グレー - シンワ測定

コンパクトなので場所を選ばずにお使いいただけます。
画面とフレームの段差が少なく一体感があり、どの角度からも見やすいスマートで洗練されたデザインを採用しました。
文字がはっきり見える、明るく視認性の良い液晶画面です。
マグネット、フック穴、スタンド付で様々な場所に設置できます。

用途
ご家庭、教室、オフィスなどの温度管理に。
材質
本体:ABS樹脂 / 磁石:ネオジム
測定範囲
-9.9~50℃
最小表示
0.1℃
精度
0~40℃:±1℃ / それ以外:±1.5℃
製品質量(g)
22
使用電池
CR2032×1
測定間隔
30秒
マグネット
有
内容量
1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
※電池付
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7746132973389
¥1,100
¥729
¥802(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする