曜日別特売
A4984-S-W リハビリパンツ脇メッシュ ホワイト カワモト(川本産業) 78176029

リハビリパンツ脇メッシュ ホワイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
78176029
品番
A4984-S-W
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

ご自身での下着の脱ぎ着や排泄の自立を支援する、表生地は防水生地、内側に200cc吸水の吸水層付きのリハビリパンツです。
両サイドの脇がメッシュ生地になっているので、通気性があります。
股からの漏れを防ぐために二重股になっています。
業務用の洗濯機に対応しています。
サイズによって腰の色糸が変わります。

色
ホワイト、(腰糸)レッド
サイズ
S
腰廻り(cm)
52~88
丈(cm)
38
アズワン品番
65-0506-18
素材
(表)ポリエステル100%(裏)綿80%・ポリエステル20%
吸水量
約200cc
股周り(cm)
32~44
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする