曜日別特売

吸水エコマット 90x180cm グレー

吸水エコマット 90x180cm グレー - 大一産業吸水エコマット 90x180cm グレー - 大一産業

環境問題を考慮し再生ポリエステル繊維を使用しています。同撚り素材でナイロンBCFも使用しており、保水対応や弾性回復力、トゲのような硬い素材で除塵効果も高いマットです。
ペットボトル由来の再生素材を使用しており、1m2あたり約12本分を再利用しています。
マット表面は高い吸水性を持ち、水分をしっかり吸収。床面の濡れを防ぐことで、転倒事故のリスク低減に貢献し、玄関や通路でも安心してご使用いただけます。保水量は4.1L/m2です。
裏面にはNBRラバーを採用。クッション性・グリップ性・耐摩耗性に優れており、ズレやめくれを防ぎ、安全対策として高く評価されています。
厚みは約14mmで、しっかりとした踏み心地。商業施設・オフィス・工場など、高頻度で使用される現場にも対応する業務用設計です。
さらに、防炎マーク付きのため、火災時の安全性にも配慮しています。

用途
商業施設・ビル入口・病院・介護施設・学校・公共施設・環境配慮が求められる企業
病院・介護施設
学校・公共施設
ESG・環境配慮が求められる企業
仕様
保水量(L/枚):6.6
厚さ(mm)
約11(パイル長9)
質量(kg)
約5.2
色
グレー
寸法(cm)
90×180
材質(裏)
NBRラバー
材質(表面)
原着ナイロン(モノフィラ)/ポリエステル(PETボトル再利用品)
内容量
1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7817667718号
¥34,400
¥29,980
¥32,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,800/税込¥1,980
全国数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする