イージーケアランチボックススクエア2段

イージーケアランチボックススクエア2段 - Lustro ware(ラストロウェア)イージーケアランチボックススクエア2段 - Lustro ware(ラストロウェア)イージーケアランチボックススクエア2段 - Lustro ware(ラストロウェア)イージーケアランチボックススクエア2段 - Lustro ware(ラストロウェア)

縦型タイプの弁当箱2段680ml(上本体370mL、下本体310mL)。
フタのパッキンは取り外し不要で、お手入れが簡単。
食材をおしつぶしにくいフタ形状なので、ふっくら盛り付け、キャラ弁にも最適。
縦型タイプでバックの中にコンパクトに収納可能です。
電子レンジOK(本体、中子)、食洗機OK。上下本体、中皿は防汚加工、雑菌の繁殖を抑える抗菌加工がされています。

材質
上下本体・中皿/ポリプロピレン、パッキン/熱可塑性エラストマー、ふた/AS樹脂、とめ具/ABS樹脂
形状
角型
寸法(mm)
約107×108×100
容量(mL)
約680
段数
2段
機能
フタパッキン一体式
電子レンジ
〇
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
B-1490 GY 7818243578182435B-1490 GYグレー
¥1,860
¥1,498
¥1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
B-1490 GB 7818246078182460B-1490 GBグレージュ
¥1,860
¥1,498
¥1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする