B-1490 GB イージーケアランチボックススクエア2段 Lustro ware(ラストロウェア) 78182460

B-1490 GB イージーケアランチボックススクエア2段 Lustro ware(ラストロウェア) 78182460
B-1490 GB イージーケアランチボックススクエア2段 Lustro ware(ラストロウェア) 78182460

イージーケアランチボックススクエア2段

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色グレージュ
内容量1個注文コード78182460品番B-1490 GB
参考基準価格(税別)¥1,860販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

縦型タイプの弁当箱2段680ml(上本体370mL、下本体310mL)。
フタのパッキンは取り外し不要で、お手入れが簡単。
食材をおしつぶしにくいフタ形状なので、ふっくら盛り付け、キャラ弁にも最適。
縦型タイプでバックの中にコンパクトに収納可能です。
電子レンジOK(本体、中子)、食洗機OK。上下本体、中皿は防汚加工、雑菌の繁殖を抑える抗菌加工がされています。

色
グレージュ
材質
上下本体・中皿/ポリプロピレン、パッキン/熱可塑性エラストマー、ふた/AS樹脂、とめ具/ABS樹脂
形状
角型
寸法(mm)
約107×108×100
容量(mL)
約680
段数
2段
機能
フタパッキン一体式
電子レンジ
〇
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする