SLジャンボケース

SLジャンボケース - Lustro ware(ラストロウェア)SLジャンボケース - Lustro ware(ラストロウェア)SLジャンボケース - Lustro ware(ラストロウェア)SLジャンボケース - Lustro ware(ラストロウェア)SLジャンボケース - Lustro ware(ラストロウェア)

抗菌対応となった保存容器です。
4面ロックでより強力な密封力。
本体に目盛りが表示されています。

材質
本体、フタ/ポリプロピレン・パッキン/シリコーン
形状
角型
寸法(mm)
約195×297×101
容量(L)
約3
機能
抗菌、4点ロック
食器洗浄機
×
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78182329B-2891 KN
¥1,320
¥979
¥1,077(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする