Lustro ware(ラストロウェア)
SLジャンボケース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78182329
品番
B-2891 KN
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
抗菌対応となった保存容器です。
4面ロックでより強力な密封力。
本体に目盛りが表示されています。
材質
本体、フタ/ポリプロピレン・パッキン/シリコーン
形状
角型
寸法(mm)
約195×297×101
容量(L)
約3
機能
抗菌、4点ロック
食器洗浄機
×