イージーケアランチボックス

イージーケアランチボックス - Lustro ware(ラストロウェア)イージーケアランチボックス - Lustro ware(ラストロウェア)イージーケアランチボックス - Lustro ware(ラストロウェア)イージーケアランチボックス - Lustro ware(ラストロウェア)イージーケアランチボックス - Lustro ware(ラストロウェア)イージーケアランチボックス - Lustro ware(ラストロウェア)イージーケアランチボックス - Lustro ware(ラストロウェア)イージーケアランチボックス - Lustro ware(ラストロウェア)

お手入れ簡単な弁当箱。
シリコンパッキンに比べて、汚れがしみこみにくいエラストマーを使用したパッキンをフタと一体化。
食材を押しつぶしにくいフタ形状。
年齢・性別問わず使え、スポーツシーンや学校・オフィスでも使いやすいベーシックなカラーデザイン。
食洗機OK。電子レンジ(本体・中仕切)OK。本体、中仕切りは防汚加工、雑菌の繁殖を抑える抗菌加工がされています。

形状
角型
機能
フタパッキン一体式
電子レンジ
〇
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
色
容量(mL)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
B-1488 GY 7818239078182390B-1488 GY本体・中仕切・中皿/ポリプロピレン、フタ・箸/AS樹脂、ロック/ABS樹脂、パッキン/熱可塑性エラストマー約182×74×84グレー約6802段
¥1,800
¥1,498
¥1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
B-1488 GB 7818239978182399B-1488 GB本体・中仕切・中皿/ポリプロピレン、フタ・箸/AS樹脂、ロック/ABS樹脂、パッキン/熱可塑性エラストマー約182×74×84グレージュ約6802段
¥1,800
¥1,498
¥1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
B-1487 GB 7818240878182408B-1487 GB本体・中仕切/ポリプロピレン、フタ/AS樹脂、ロック/ABS樹脂、パッキン/熱可塑性エラストマー約161×84×64グレージュ約5201段
¥1,440
¥989
¥1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
B-1487 GY 7818245178182451B-1487 GY本体・中仕切/ポリプロピレン、フタ/AS樹脂、ロック/ABS樹脂、パッキン/熱可塑性エラストマー約161×84×64グレー約5201段
¥1,440
¥989
¥1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする