B-1487 GB イージーケアランチボックス Lustro ware(ラストロウェア) 78182408

B-1487 GB イージーケアランチボックス Lustro ware(ラストロウェア) 78182408
B-1487 GB イージーケアランチボックス Lustro ware(ラストロウェア) 78182408
B-1487 GB イージーケアランチボックス Lustro ware(ラストロウェア) 78182408
B-1487 GB イージーケアランチボックス Lustro ware(ラストロウェア) 78182408

イージーケアランチボックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
容量(mL)約520
色グレージュ
内容量1個注文コード78182408品番B-1487 GB
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
¥989

お手入れ簡単な弁当箱。
シリコンパッキンに比べて、汚れがしみこみにくいエラストマーを使用したパッキンをフタと一体化。
食材を押しつぶしにくいフタ形状。
年齢・性別問わず使え、スポーツシーンや学校・オフィスでも使いやすいベーシックなカラーデザイン。
食洗機OK。電子レンジ(本体・中仕切)OK。本体、中仕切りは防汚加工、雑菌の繁殖を抑える抗菌加工がされています。

材質
本体・中仕切/ポリプロピレン、フタ/AS樹脂、ロック/ABS樹脂、パッキン/熱可塑性エラストマー
寸法(mm)
約161×84×64
色
グレージュ
容量(mL)
約520
段数
1段
形状
角型
機能
フタパッキン一体式
電子レンジ
〇
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする