とっても強い ケース&スプーン入 18cm箸付

とっても強い ケース&スプーン入 18cm箸付 - ラストロ(岩崎工業)とっても強い ケース&スプーン入 18cm箸付 - ラストロ(岩崎工業)とっても強い ケース&スプーン入 18cm箸付 - ラストロ(岩崎工業)

衝撃に強い樹脂を使用しているので、落としても割れにくいです。
本体・ふた・ユニットホルダーが一体成形で洗いやすく、まるごと食洗機に入れても大丈夫です。
また移動中に気になるカチャカチャ音も防止するクッション付きです。
箸は持ちやすい六角箸18cm。スプーンはつかみやすい太めの柄で、スプーンの先は薄く、すくいやすい設計です。大人から子供まで幅広く使用していただけます。
箸は防汚加工、雑菌の繁殖を抑える抗菌加工がされています。

材質本体・ふた・スプーン/飽和ポリエステル、ユニットホルダー/熱可塑性エラストマー、箸/AS樹脂対応食洗機:〇寸法(cm)箸・スプーン・フォーク:18サイズ(mm)約35×190×22内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78182356H-600 GYグレー
1,000
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
78182417H-600 GBグレージュ
1,000
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする