防災必須 折りたたみ緊急トイレ 凝固剤12回分付き コンパクト収納 災害用簡易トイレ 車載備蓄
災害時や断水時に安心して使える折りたたみ式緊急トイレ。コンパクトに収納でき、使うときは広げるだけで簡単に設置可能。凝固剤と処理袋が12回分付属しており、排泄物をしっかり固めて衛生的に処理できます。軽量で持ち運びやすく、車載やアウトドア、車中泊にも最適。いざという時の備えとして家庭に1台あると安心。工具不要で誰でもすぐ使える、防災対策の必需品です。
- 用途
- 災害・断水・停電時やアウトドア、車中泊などでトイレ環境を確保する非常用対策に。
- 仕様
- 凝固剤:1袋約7.4g
- セット内容
- 本体・凝固剤/処理袋×12回分・収納袋
- 材質
- 処理袋:PP
- 質量(kg)
- 1.38
- 内容量(mL)
- 凝固量:約400
- 主成分
- 高吸水性樹脂
- サイズ(mm)
- 280×330×310
- 内容量
- 1セット(1セット)
注意
※高温多湿を避けて保管し、使用後の処理は各自治体のルールに従ってください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥900/税込¥990 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥900/税込¥990 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
防災用品 の新着商品
カテゴリ





























![抗菌簡易トイレ トイレスキュー 100回分 ファイン[日用品] 抗菌簡易トイレ トイレスキュー 100回分 ファイン[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81728486-260706-02.jpg)
