DL-YU611 防災必須 折りたたみ緊急トイレ 凝固剤12回分付き コンパクト収納 災害用簡易トイレ 車載備蓄 ディーエーピーネットワーク 78191727

 

DL-YU611 防災必須 折りたたみ緊急トイレ 凝固剤12回分付き コンパクト収納 災害用簡易トイレ 車載備蓄 ディーエーピーネットワーク 78191727
DL-YU611 防災必須 折りたたみ緊急トイレ 凝固剤12回分付き コンパクト収納 災害用簡易トイレ 車載備蓄 ディーエーピーネットワーク 78191727
DL-YU611 防災必須 折りたたみ緊急トイレ 凝固剤12回分付き コンパクト収納 災害用簡易トイレ 車載備蓄 ディーエーピーネットワーク 78191727
DL-YU611 防災必須 折りたたみ緊急トイレ 凝固剤12回分付き コンパクト収納 災害用簡易トイレ 車載備蓄 ディーエーピーネットワーク 78191727
DL-YU611 防災必須 折りたたみ緊急トイレ 凝固剤12回分付き コンパクト収納 災害用簡易トイレ 車載備蓄 ディーエーピーネットワーク 78191727
DL-YU611 防災必須 折りたたみ緊急トイレ 凝固剤12回分付き コンパクト収納 災害用簡易トイレ 車載備蓄 ディーエーピーネットワーク 78191727
DL-YU611 防災必須 折りたたみ緊急トイレ 凝固剤12回分付き コンパクト収納 災害用簡易トイレ 車載備蓄 ディーエーピーネットワーク 78191727
DL-YU611 防災必須 折りたたみ緊急トイレ 凝固剤12回分付き コンパクト収納 災害用簡易トイレ 車載備蓄 ディーエーピーネットワーク 78191727

防災必須 折りたたみ緊急トイレ 凝固剤12回分付き コンパクト収納 災害用簡易トイレ 車載備蓄

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1セット(1セット)
注文コード
78191727
品番
DL-YU611
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

災害時や断水時に安心して使える折りたたみ式緊急トイレ。コンパクトに収納でき、使うときは広げるだけで簡単に設置可能。凝固剤と処理袋が12回分付属しており、排泄物をしっかり固めて衛生的に処理できます。軽量で持ち運びやすく、車載やアウトドア、車中泊にも最適。いざという時の備えとして家庭に1台あると安心。工具不要で誰でもすぐ使える、防災対策の必需品です。

用途
災害・断水・停電時やアウトドア、車中泊などでトイレ環境を確保する非常用対策に。
仕様
凝固剤:1袋約7.4g
セット内容
本体・凝固剤/処理袋×12回分・収納袋
材質
処理袋:PP
質量(kg)
1.38
内容量(mL)
凝固量:約400
主成分
高吸水性樹脂
サイズ(mm)
280×330×310
注意
※高温多湿を避けて保管し、使用後の処理は各自治体のルールに従ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき900/税込990
沖縄地方数量1につき900/税込990
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする