曜日別特売

ジェラードショアジグ

ジェラードショアジグ - PROMARINE(プロマリン)ジェラードショアジグ - PROMARINE(プロマリン)

ショアジギング入門に最適なPEライン付エントリーモデル
握りやすいラウンド型アルミパワーハンドルノブを搭載、
コストパフォーマンスに優れたショアジギング専用モデル
アルミスプール
アルミパワーハンドル
アルミラウンドノブ
PEライン付

付属品
【糸】PE1.5号-150m
ベアリング
【ボール】1【ローラー】1
自重(g)
297
ギア比
5.2:1
最大ドラグ(kg)
5.5
糸巻き量(号-m)
PE1.5号-300 / PE2号-200
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
85
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78186861#4000PE(PE1.5号-150m付)(614687)
¥4,398
¥4,838(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする