曜日別特売

ミニコンパクトサビキ釣りセット SG

ミニコンパクトサビキ釣りセット SG - PROMARINE(プロマリン)

持ち運びに便利なミニコンパクトセットシリーズ
どこでも手軽に釣りを楽しめる!コンパクトロッド+リール+仕掛セットのサビキ釣り入門セット

付属品
【糸】ナイロン3号
適合
【錘】6~15号
継数(本)
5
カーボン(%)
-
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
仕舞(cm)
先径(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78185795#165(616698)1.6511014.3421.8
¥2,898
¥3,188(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78188918#180(616704)1.89914.5471.7
¥2,898
¥3,188(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする