光ケーブル通線保護管
コネクタ付き光ケーブルに取り付け布設施工する際に用いる「光ケーブル通線保護管」です。(ポータブルPAC上口用)
- 用途
- 光コネクタ段差加工を施した可搬型光ファイバケーブルドラム(ポータブルPAC)への取り付けが可能です。
- 仕様
- ●ブッシング型式:6●適用ケーブル外径(mm):2026/04/07
- チューブ長さ(m)
- コルゲート:1.3
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1式
注意
※許容張力 29N(3kgf)以下を推奨いたします。瞬間的な張力が印加される場合でも98N(10kgf)としてください。ケーブル の新着商品
光ファイバーケーブル/SC-SC/2m/OM1マルチモード/62.5/125/2芯/10G/UPC/LSZH/オレンジ/ネットワーク オプティカル パッチコードStarTech.com税込¥3,298¥2,998カテゴリ







![注文コード:78192129 光ケーブル通線保護管 - OCC[通信ケーブル]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78192129-260629-02.jpg)
![注文コード:78192129 光ケーブル通線保護管 - OCC[通信ケーブル]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78192129-260629-04.jpg)
![注文コード:78192129 光ケーブル通線保護管 - OCC[通信ケーブル]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78192129-260629-06.jpg)
![注文コード:78192129 光ケーブル通線保護管 - OCC[通信ケーブル]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78192129-260629-08.jpg)
![注文コード:78192129 光ケーブル通線保護管 - OCC[通信ケーブル]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78192129-260629-10.jpg)



![可搬型光ファイバケーブルドラム(ポータブルPAC [GI(OM2)]) 【コネクタ段差加工】 OCC[通信ケーブル] 可搬型光ファイバケーブルドラム(ポータブルPAC [GI(OM2)]) 【コネクタ段差加工】 OCC[通信ケーブル]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82472875-260715-02.jpg)

