OCC[通信ケーブル]
光ケーブル通線保護管
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1式
注文コード
78192129
品番
光ケーブル通線保護管 1.3-06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
コネクタ付き光ケーブルに取り付け布設施工する際に用いる「光ケーブル通線保護管」です。(ポータブルPAC上口用)
用途
光コネクタ段差加工を施した可搬型光ファイバケーブルドラム(ポータブルPAC)への取り付けが可能です。
仕様
●ブッシング型式:6●適用ケーブル外径(mm):2026/04/07
チューブ長さ(m)
コルゲート:1.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※許容張力 29N(3kgf)以下を推奨いたします。瞬間的な張力が印加される場合でも98N(10kgf)としてください。