曜日別特売
M2SM(R15)-WAFR.W/W-2LB.200mR 可搬型光ファイバーケーブルドラム(防水コネクタ付きポータブルPAC [SM]) OCC[通信ケーブル] 78192050

M2SM(R15)-WAFR.W/W-2LB.200mR 可搬型光ファイバーケーブルドラム(防水コネクタ付きポータブルPAC [SM]) OCC[通信ケーブル] 78192050
M2SM(R15)-WAFR.W/W-2LB.200mR 可搬型光ファイバーケーブルドラム(防水コネクタ付きポータブルPAC [SM]) OCC[通信ケーブル] 78192050
M2SM(R15)-WAFR.W/W-2LB.200mR 可搬型光ファイバーケーブルドラム(防水コネクタ付きポータブルPAC [SM]) OCC[通信ケーブル] 78192050
M2SM(R15)-WAFR.W/W-2LB.200mR 可搬型光ファイバーケーブルドラム(防水コネクタ付きポータブルPAC [SM]) OCC[通信ケーブル] 78192050
M2SM(R15)-WAFR.W/W-2LB.200mR 可搬型光ファイバーケーブルドラム(防水コネクタ付きポータブルPAC [SM]) OCC[通信ケーブル] 78192050
M2SM(R15)-WAFR.W/W-2LB.200mR 可搬型光ファイバーケーブルドラム(防水コネクタ付きポータブルPAC [SM]) OCC[通信ケーブル] 78192050

可搬型光ファイバーケーブルドラム(防水コネクタ付きポータブルPAC [SM])

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量
1巻(200m)
その他
バルクヘッドアダプタ付き(2個)
注文コード
78192050
品番
M2SM(R15)-WAFR.W/W-2LB.200mR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802,780
販売価格(税別)
¥729,800

2心のSM型光ファイバ心線をステンレス管に実装した防水コネクタ付きM-PACケーブルを専用リールに巻きつけた製品です。ケーブル部は、インシュロックによる締め付けや水につかる様な環境でも敷設可能です。(ケーブル部の許容側圧 5000N/100mm)

用途
災害などにおける光回線の緊急復旧時に災害対策車と屋外装置を結ぶ緊急展開用光ケーブルや、イベントなどでのITVカメラやIP電話、および携帯電話の移動基地局と通信幹線との接続などを応急敷設するときなど、保護管路不要で手軽に敷設し、光回線を容易に展開することが可能です。
質量(kg)
10
長さ(m)
200
その他
バルクヘッドアダプタ付き(2個)
コネクタ形状
両端防水LC
心数(C)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ファイバータイプ
SM(R15)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする