曜日別特売
WH-1605(50599) 修正テープ 8m パステル PLUS(プラス)[文具] 78192951

WH-1605(50599) 修正テープ 8m パステル PLUS(プラス)[文具] 78192951
WH-1605(50599) 修正テープ 8m パステル PLUS(プラス)[文具] 78192951
WH-1605(50599) 修正テープ 8m パステル PLUS(プラス)[文具] 78192951
WH-1605(50599) 修正テープ 8m パステル PLUS(プラス)[文具] 78192951
WH-1605(50599) 修正テープ 8m パステル PLUS(プラス)[文具] 78192951
WH-1605(50599) 修正テープ 8m パステル PLUS(プラス)[文具] 78192951
WH-1605(50599) 修正テープ 8m パステル PLUS(プラス)[文具] 78192951

修正テープ 8m パステル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78192951
品番
WH-1605(50599)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
¥109

携帯に便利なコンパクトサイズ。キャップが一体型でなくさない!

仕様
使い切り
長さ(m)
8
テープ幅(mm)
5
注意
※色はお選びいただけません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする