曜日別特売

GSB-650用替え網

GSB-650用替え網 - グリーンライフ

GSB-650用の替え網です。
網目が細かく、小さな食材の調理にも使えます。

用途
替え網
材質
本体/スチール(クロムメッキ)
質量(g)
約380
対応機種
GSB-650タイプ
寸法(幅W×奥行D)(cm)
約61.5×29
内容量
1枚
注意
※バーベキューコンロの内寸をご確認の上、ご購入ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78201561C-62
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする