エレグリルPRO用プレート
別売りの「(野電)エレキャン・エレグリルPRO」専用のグリルプレート。
熱源内蔵型プレートにより、熱がダイレクトに伝わるため高熱で美味しく調理ができます。
食材を置くことで一時的にプレートの温度が下がっても、短時間で温まります。
また、フッ素加工済みで汚れも落ちやすく、丸洗いができるためお手入れも簡単です。
- 用途
- 丸洗いできる焦げ付きにくい熱源内蔵型プレート( エレグリルPRO専用)
- 仕様
- フラット構造・丸洗いOK
- 適合
- 野電 エレキャン・エレグリルPRO(品番:81060001)
- 材質
- アルミニウム
- 加工
- フッ素コーティング
- 寸法(cm)
- 【鉄板】49.5×36.5
- 総質量(kg)
- 2.5
- 内容量
- 1枚
注意
※プレートのみの販売です。※対応グリルは予告なく販売を終了する場合があります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥700/税込¥770 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
バーベキューコンロ/グリル の新着商品
カテゴリ





























