曜日別特売

極太ステンレス焼網

極太ステンレス焼網 - ロゴス極太ステンレス焼網 - ロゴス極太ステンレス焼網 - ロゴス極太ステンレス焼網 - ロゴス極太ステンレス焼網 - ロゴス極太ステンレス焼網 - ロゴス極太ステンレス焼網 - ロゴス極太ステンレス焼網 - ロゴス

丈夫で繰り返し使える!3.5mmの極太ワイヤーを使った、ステンレス製の焼網。
ストレートタイプだから、焦げ付きも落としやすくお手入れ楽らく。
耐久性が高くサビにくいステンレス素材を採用。
繰り返し使えるため、経済的で業務用としての取り扱いにも最適。
左右には持ち手付きで、持ち運びに便利。

用途
チューブラルシリーズ・チューブグリルシリーズなどの焼網として。
ワイヤー径(Φmm)
3.5
主材質
ステンレス
内容量
1枚
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
対応
寸法(縦×横)(cm)
総質量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0566274181063962Lチューブラルシリーズ(Lサイズ)、チューブグリルシリーズ(Lサイズ)、ステングリルシリーズ(Lサイズ)、ストリームオーブンシリーズ(Lサイズ)、S grillシリーズ(Lサイズ)(約)60.5×29.5(約)1.4
¥4,150
¥4,565(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0566283881063961Mチューブラルシリーズ(Mサイズ)、チューブグリルシリーズ(Mサイズ)、ベーシックグリルシリーズ(Mサイズ)(約)43.5×29.5(約)1
¥3,400
¥3,740(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする