曜日別特売

GSB-650用替え網

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
78201561
品番
C-62
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

GSB-650用の替え網です。
網目が細かく、小さな食材の調理にも使えます。

用途
替え網
材質
本体/スチール(クロムメッキ)
質量(g)
約380
対応機種
GSB-650タイプ
寸法(幅W×奥行D)(cm)
約61.5×29
注意
※バーベキューコンロの内寸をご確認の上、ご購入ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする