曜日別特売

グリルアタッシュ焼網

グリルアタッシュ焼網 - ロゴスグリルアタッシュ焼網 - ロゴスグリルアタッシュ焼網 - ロゴスグリルアタッシュ焼網 - ロゴスグリルアタッシュ焼網 - ロゴスグリルアタッシュ焼網 - ロゴス

グリルアタッシュシリーズの交換用焼網(2枚入り)です。

用途
グリルアタッシュに対応する焼網。
主材質
スチール
入数
2枚
内容量
1枚
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合本体
タイプ
全質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81060969 05662190056621908106096981060960M(約)140×2pcs
¥2,090
¥2,299(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81060959 05662208056622088106095981060950XL(約)270×2pcs
¥2,750
¥3,025(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする