オルディ
KESMELL防臭袋
ニオイ漏れ約90%カット。7層構造の特殊フィルムでニオイを通さない。おむつ、ペットのフン、生ゴミに。ニオイ漏れを24時間後も約90%防ぎます。
用途
防臭袋 ポリ袋
材質
ポリエチレン
幅(mm)
約230
厚さ(mm)
約0.02
色
白
サイズ
M
高さ(mm)
約380
耐冷温度(℃)
-30
内容量
1冊(15枚)
注意
※火のそばに置かないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78203950
KS-BWM-15
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください