オルディ
KESMELL防臭袋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(15枚)
注文コード
78203950
品番
KS-BWM-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
ニオイ漏れ約90%カット。7層構造の特殊フィルムでニオイを通さない。おむつ、ペットのフン、生ゴミに。ニオイ漏れを24時間後も約90%防ぎます。
用途
防臭袋 ポリ袋
材質
ポリエチレン
幅(mm)
約230
厚さ(mm)
約0.02
色
白
サイズ
M
高さ(mm)
約380
耐冷温度(℃)
-30
注意
※火のそばに置かないでください。